Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Largeur totale2 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.008 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier 1010
- Type de cageRiveté
- DescriptionRoulement de butée du rouleau à aiguilles
- Capacité de charge dynamique9.92 kN
- LubrificationPrévention de la rouille
- Numéro CUP du fabricant605790253690
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Rpm max.15000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Capacité de charge statique29 kN
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- CUP_NON605790253690
Aperçu
- Roulement à aiguilles et roulement à cage pour supporter des charges élevées
- Cage en acier avec rouleaux durcis à travers pour plus de résistance
- Lubrifiant à l’huile pour un fonctionnement en douceur des rouleaux