Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche#37
- Angle de la pointe de forage130
- Longueur de cannelure3/8 po
- Angle Helix35
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Tolérance du diamètre de la mèche+0.0000 à -0.0003 po
- Fini de mècheLumineux
- Matériau de la mècheCarbure solide
- Type de spiraleSpirale rapide
- Configuration WebConique
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.