Motion
7211 BECBY/W64

SKF
7211 BECBY/W64

Roulement à contact angulaire - Rempli d'huile solide - Alésage 55 mm, D.E. 100 mm, Largeur 21 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact 40 °
N° D’ARTICLE MI07133868
N° MFR7211 BECBY/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7211 BECBY/W64

Roulement à contact angulaire - Rempli d'huile solide - Alésage 55 mm, D.E. 100 mm, Largeur 21 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact 40 °
N° D’ARTICLE MI07133868
N° MFR7211 BECBY/W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    1.41 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7211 BECBY/W64 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant aux produits chimiques • Maintient l’huile en place • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse • Peut résister à de grandes forces « g » • Empêche les contaminants de pénétrer • Respectueux de l’environnement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11016 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8992 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571847306

Aperçu

Description du fabricant
7211 BECBY/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement