Motion
40 LAMBDA WA-2

TSUBAKI (UST)
40 LAMBDA WA-2

Maillon de chaîne de fixation - 40 / 1/2 po pas, fixation WA-2
N° D’ARTICLE MI07135590
N° MFR40 LAMBDA WA-2
Prix20.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40 LAMBDA WA-2

Maillon de chaîne de fixation - 40 / 1/2 po pas, fixation WA-2
N° D’ARTICLE MI07135590
N° MFR40 LAMBDA WA-2
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
Prix20.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    WA-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    WA-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039627216

Aperçu

Description du fabricant
40 LAMBDA WA-2 LIAISON CONN TYPE SC