Motion
GT400X50
Tuyau industriel - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 4 psi
N° D’ARTICLE MI07138058
N° MFRGT400X50
Prix11.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 4 psi
N° D’ARTICLE MI07138058
N° MFRGT400X50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Numéro CUP du fabricant
    822353018309
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de manutention/conduits en PVC de la série GT.
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal
  • Applications typiques
    Protection des câbles, conduites de drainage, conduits, ventilation et élimination des fumées, collecte de poussière, manutention des matériaux - service léger
  • CUP_NON
    822353018309
  • Pression de service
    4 psi

Aperçu

Description du fabricant
GT400X50 TIGERFLEX"GT"HS 4"X50'
  • Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate