Motion
87151718
N° 4-40 UNC, 3 cannelures, 52° Helix, chanfrein de fond, fini brillant, taraud cannelure spiralée en acier haute vitesse STI, 2 po OAL
N° D’ARTICLE MI07140980
N° MFR87151718
Prix62.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 4-40 UNC, 3 cannelures, 52° Helix, chanfrein de fond, fini brillant, taraud cannelure spiralée en acier haute vitesse STI, 2 po OAL
N° D’ARTICLE MI07140980
N° MFR87151718

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    52 °
  • Longueur totale
    2 po
  • Taille du filetage
    No 4-40 dans

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
87151718 NO 4-40 UNC, 3 FL, 52 DEGRÉS; HÉLICE,
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont 1 à 2 threads
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique