Motion
NVM430-N01-30Y

SMC CORP OF AMERICA
NVM430-N01-30Y

Soupape mécanique avec bouton-poussoir (champignon)
N° D’ARTICLE MI07142739
N° MFRNVM430-N01-30Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVM430-N01-30Y

Soupape mécanique avec bouton-poussoir (champignon)
N° D’ARTICLE MI07142739
N° MFRNVM430-N01-30Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    160 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir (champignon)
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE MÉCANIQUE NVM430-N01-30Y AVEC ACTIONNEURS
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : 1/8 (6A)
  • Fils nord-américains-NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté