Motion
7206CG1DUJ84

NTN
7206CG1DUJ84

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 32 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI07144493
N° MFR7206CG1DUJ84
Prix1,171.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7206CG1DUJ84

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 32 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI07144493
N° MFR7206CG1DUJ84
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
Prix1,171.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7206CG1DUJ84 PALIER
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520173906
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
7206CG1DUJ84 PALIER