Spécifications
Dimensions
- Base Largeur6.5625 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.4380 po
- Taille du boulon1/2 po
- Global Hauteur1.7500 po
- Global Longueur15.0000 po
- Largeur totale6.5630 po
- Diamètre de la tige5/8 po
- Voyage9.0000 po
- Poids7.7 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier au carbone
- Type de cadreLarge fente
- Numéro de catalogue du fabricant1414HD
- SérieWS
- CUP_NON841946110961
Aperçu
- Les cadres de prise en charge PCI Heavy Duty Wide Slot offrent les mêmes avantages que les cadres de prise en charge Standard Duty Wide Slot, mais sont dotés d’une plaque latérale renforcée pour accommoder une charge supplémentaire