Motion
1427HD

PCI
1427HD

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 9.0000 in Travel, 17.7500 in Length, 10.4380 in Width, 2.6250 in Height, 15.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147036
N° MFR1427HD
Prix484.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1427HD

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 9.0000 in Travel, 17.7500 in Length, 10.4380 in Width, 2.6250 in Height, 15.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147036
N° MFR1427HD
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
Prix484.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    10.4380 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.5000 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Global Hauteur  
    2.6250 po
  • Global Longueur  
    17.7500 po
  • Largeur totale
    10.4380 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Voyage  
    9.0000 po
  • Poids
    18.6 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Large fente
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1427HD
  • Série
    WS
  • CUP_NON
    841946111616

Aperçu

Description du fabricant
1427HD ROBUSTES AVEC REPRISE
  • Les cadres de prise en charge PCI Heavy Duty Wide Slot offrent les mêmes avantages que les cadres de prise en charge Standard Duty Wide Slot, mais sont dotés d’une plaque latérale renforcée pour accommoder une charge supplémentaire