Motion
CTR-5.00

PCI
CTR-5.00

Suiveur de cames de la série CTR, 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147230
N° MFRCTR-5.00
Prix878.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTR-5.00

Suiveur de cames de la série CTR, 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147230
N° MFRCTR-5.00
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
Prix878.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9400 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    18.18 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    CTR
  • CUP_NON
    841946100993

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON DE GALET DE CHENILLE COURONNÉ CTR-5.00
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage