Motion
CTRE-5.00

PCI
CTRE-5.00

Suiveur de cames de la série CTRE, 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147251
N° MFRCTRE-5.00
Prix1,153.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTRE-5.00

Suiveur de cames de la série CTRE, 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147251
N° MFRCTRE-5.00
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
Prix1,153.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.060 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9400 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    2.3750 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    19.59 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    CTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946101204

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON DE GALET DE CHENILLE COURONNÉ CTRE-5.00
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.