Motion
FFTR-1.00

PCI
FFTR-1.00

Rouleau sur rail à double bride - 1.0000 po de diamètre, 0.7500 po de largeur, 1.3750 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.2200 po, double bride, scellé
N° D’ARTICLE MI07147356
N° MFRFFTR-1.00
Prix156.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTR-1.00

Rouleau sur rail à double bride - 1.0000 po de diamètre, 0.7500 po de largeur, 1.3750 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.2200 po, double bride, scellé
N° D’ARTICLE MI07147356
N° MFRFFTR-1.00
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
Prix156.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    1.3750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.2200 po
  • Taille hexagonale
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    7/16-20
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    430 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    FFTR
  • CUP_NON
    841946102263

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL À DOUBLE BRIDE FFTR-1.00
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement