Motion
FFTRE-1.75

PCI
FFTRE-1.75

Suiveur de came à bride - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.1300 po de largeur de rouleau, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI07147381
N° MFRFFTRE-1.75
Prix242.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTRE-1.75

Suiveur de came à bride - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.1300 po de largeur de rouleau, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI07147381
N° MFRFFTRE-1.75
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
Prix242.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.8600 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.1300 po
  • Longueur du filetage
    0.8950 po
  • Filetage Taille  
    3/4-16
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2651 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1394 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    FFTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946102522

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL À DOUBLE BRIDE FFTRE-1.75
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement