Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique2.8800 po
- Excentricité0.060 po
- Bride Diamètre6.8750 po
- Rouleau Diamètre6.0000 po
- Rouleau Largeur2.9375 po
- Goujon Diamètre2.5000 po
- Longueur du filetage2.6250 po
- Filetage Taille2-1/2-12
- Poids33.85 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieFFTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946102645
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement