Motion
PTRY-12.00

PCI
PTRY-12.00

Rouleau à fourche plate - 12.0000 po de diamètre, 4.2560 po d’alésage, 5.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147720
N° MFRPTRY-12.00
Prix5,060.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-12.00

Rouleau à fourche plate - 12.0000 po de diamètre, 4.2560 po d’alésage, 5.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147720
N° MFRPTRY-12.00
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
Prix5,060.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.2560 po
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    12.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    5.2500 po
  • Poids
    135.15 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    650 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    137300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    276000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    ESSAI
  • CUP_NON
    841946105769

Aperçu

Description du fabricant
EMPIÈCEMENT DE GALET DE CHENILLE LISSE PTRY-12.00
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application