Motion
YSHE-0,437

PCI
YSHE-.437

Arbre de rouleau à fourche excentrique - 0.3130 po dans l’arbre, 0.7500 po de diamètre de tête, 2.0600 po de longueur d’arbre, 0.3800 po de longueur de tête, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148661
N° MFRYSHE-.437
Prix100.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YSHE-.437

Arbre de rouleau à fourche excentrique - 0.3130 po dans l’arbre, 0.7500 po de diamètre de tête, 2.0600 po de longueur d’arbre, 0.3800 po de longueur de tête, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148661
N° MFRYSHE-.437
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
Prix100.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3130 po
  • Longueur de la bague excentrique
    0.8400 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Taille hexagonale
    0.1560 po
  • Longueur de l’arbre
    2.0600 po
  • Longueur du filetage
    0.3800 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Diamètre extérieur de la bague excentrique
    0.4370 po
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    YSHE
  • CUP_NON
    841946109989

Aperçu

Description du fabricant
YSHE-0,437 ARBRE DE CROCHET ROBUSTE
  • Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche