Spécifications
Dimensions
- Taille de bride de poutre compatible4 - 5.6250 po
- Rayon de courbe minimum30 po
- Poids123.00 lb
- Diamètre de la bande de roulement de la roue4.0000 po
Détails
- Tension de fonctionnement réelle460 V
- Type de bride de poutre compatiblePlat, fuselé
- Fréquence60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Série635
- Vitesse de déplacement75 fp/min
- Capacité de poids3 tonnes
Aperçu
- APPLICATION POLYVALENTE Convient à une large gamme de tailles de faisceau pour une polyvalence maximale.
- FONCTIONNEMENT EN DOUCEUR Engrenage à éperon en acier pour une résistance optimale et un fonctionnement en douceur.
- RÉSISTANCE ET DURABILITÉ Roues de chenille durcies à bande de roulement universelles qui fonctionnent sur des poutres en S standard ou des poutres plates à bride.
- FAIBLE ENTRETIEN Roulements à billes à double rangée lubrifiés à vie pour une efficacité élevée et un faible entretien.
- CARACTÉRISTIQUES STANDARD : Poste de commande à quatre boutons inclus pour l’utilisation du palan à vitesse unique. Gouttes proportionnelles à un levage de 2 pi Cadres latéraux de plaque en acier Circuit de commande de 115 volts Garantie à vie du fabricant Cote métrique
- CARACTÉRISTIQUES EN OPTION : protecteurs de chariot en option