Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Diamètre total4-1/2 po
- Hauteur totale0.0450 po
- Longueur totale4.5000 po
- Épaisseur globale0.0450 po
- Largeur totale4.5000 po
- Poids1.78 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- ApplicationCoupe
- CouleurNoir
- À utiliser avecÉcrous de portée
- GradeS
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant012382581107
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis25
- Types de produitsRoue de coupe
- Comp. outilMeuleuse à angle droit
- CUP_NON012382581107
- Dureté des rouesS
- Type de roueType 27
Aperçu
- Idéal pour les applications générales dans les salles d’outils et les ateliers d’usinage
- Type 27 Centre enfoncé