Motion
58055
Jantes combinées coupe/brûlure de type 27 TIGER ZIRC 7 po x 1/8 po, Z30T, écrou 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI07153080
N° MFR58055
Prix15.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jantes combinées coupe/brûlure de type 27 TIGER ZIRC 7 po x 1/8 po, Z30T, écrou 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI07153080
N° MFR58055
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
Prix15.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8-11 po
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Poids
    7.21 lb
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Application
    Coupe, meulage
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    T
  • Numéro de grain
    30
  • Numéro CUP du fabricant
    012382580551
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • CUP_NON
    012382580551
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
58055 7 PO X 1/8 PO ZIRCON TIGRE TYPE 27
  • Les grains d’alumine de zircone auto-affûtés offrent un taux de coupe rapide pour toute la durée de vie de la roue
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
  • Le moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une rotation et un changement rapides et élimine le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel et le métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté