Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8-11 po
- Hauteur totale0.7000 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Poids2.89 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- ApplicationCoupe, meulage
- CouleurNoir
- GradeS
- Numéro de grain30
- Numéro CUP du fabricant012382571009
- MatérielOxyde d’aluminium
- CUP_NON012382571009
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27
Aperçu
- Les grains d’oxyde d’aluminium de première qualité offrent une coupe lisse et une performance constante
- Une plus longue durée de vie des roues réduit les inversions et élimine plus de matériau
- La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
- Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
- Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une plus grande surface utilisable de la roue en plus d’offrir une rotation et un remplacement rapides
- Idéal pour l’acier et le métal