Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8-11 po
- Hauteur totale0.6500 po
- Longueur totale6.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Poids2.66 lb
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- ApplicationCoupe
- CouleurNoir
- GradeT
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant012382570446
- MatérielOxyde d’aluminium
- CUP_NON012382570446
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 27
Aperçu
- Les grains d’oxyde d’aluminium de première qualité offrent une coupe lisse et une performance constante
- Une durée de vie plus longue des roues réduit les changements et offre plus de coupes
- La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
- Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
- La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe lisse et moins d’effet de rebond
- Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une plus grande surface utilisable de la roue en plus d’offrir une rotation et un remplacement rapides
- Idéal pour l’acier et le métal