Motion
20BSR10HTDUELP4

NSK CORP, BEARING DIV
20BSR10HTDUELP4

Ouvert
N° D’ARTICLE MI07157480
N° MFR20BSR10HTDUELP4
Prix2,844.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
20BSR10HTDUELP4

Ouvert
N° D’ARTICLE MI07157480
N° MFR20BSR10HTDUELP4
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
Prix2,844.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    20BSR10HTDUELP4 SUPER PRÉCISION 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176953576
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176953576

Aperçu

Description du fabricant
20BSR10HTDUELP4 SUPER PRÉCISION 7000