Motion
7210CTYNDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7210CTYNDULP4Y

Alésage de 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07157492
N° MFR7210CTYNDULP4Y
Prix1,761.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7210CTYNDULP4Y

Alésage de 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07157492
N° MFR7210CTYNDULP4Y
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
Prix1,761.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7210CTYNDULP4Y SUPER PRÉCISION 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176953842
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176953842

Aperçu

Description du fabricant
7210CTYNDULP4Y SUPER PRÉCISION 7000