Motion
NSK GRS NS7
Graisse – lithium, composition d’huile d’ester, taille de 80 g, contenant à tube, couleur jaune et vert
N° D’ARTICLE MI07157681
N° MFRNSK GRS NS7
Prix112.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse – lithium, composition d’huile d’ester, taille de 80 g, contenant à tube, couleur jaune et vert
N° D’ARTICLE MI07157681
N° MFRNSK GRS NS7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix112.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    80 g

Détails

  • Couleur
    Jaune vert
  • Composition
    Lithium, huile d’ester
  • Type de contenant
    Tube
  • Pays d’origine
    JP
  • Point de chute
    192 °C
  • Épaississeur de graisse
    Savon au lithium
  • Code d’harmonisation
    2710194000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176866630
  • Température de fonctionnement maximale
    266 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C
  • Série
    NS7
  • CUP_NON
    029176866630

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT NSK GRS NS7