Motion
G1A120RG4
Meuleuse à matrice pneumatique à angle droit, 0.25 collet, trépan, 12000 tr/min, échappement arrière, 0.4 HP
N° D’ARTICLE MI07157901
N° MFRG1A120RG4
Prix954.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice pneumatique à angle droit, 0.25 collet, trépan, 12000 tr/min, échappement arrière, 0.4 HP
N° D’ARTICLE MI07157901
N° MFRG1A120RG4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix954.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po et 1/8 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    2.5 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    19 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Matériau de la poignée
    Composite
  • Style de poignée
    Angle droit
  • Puissance
    0.4 hp
  • Source d’alimentation
    Alimentation pneumatique
  • CUP_NON
    663024002360

Aperçu

Description du fabricant
G1A120RG4 MEUBLE À MATRICE ANGLE D’AIR
  • Durabilité : Conçu pour résister aux chutes répétées, aux produits chimiques agressifs et aux environnements de travail difficiles, cet outil est prêt à fonctionner partout et en tout temps.
  • Fiabilité : Conçu pour durer, cet outil fonctionne bien travail après travail, c’est pourquoi il est à la maison dans la construction navale, la machinerie lourde, les chemins de fer, le pétrole et le gaz, les ateliers de carrosserie et même les environnements aérospatiaux.
  • Confort : Que vous répariez une voiture ou construisiez une maison, ces meuleuses à matrice ont une forme ergonomique confortable qui vous assure d’en faire plus avec moins de fatigue.
  • À 0,4 hp, la série G1 offre beaucoup de puissance dans un petit ensemble
  • Idéal pour l’enlèvement de matériaux légers, le nettoyage de pièces moulées rugueuses, l’ébavurage de pièces, le nettoyage de soudures et d’autres tâches de finition
  • Poignée ergonomique en forme de D
  • Accès à un écrou pour tous les services de moteur
  • Le système de montage souple en instance de brevet réduit les vibrations pour prolonger la durée de vie du moteur et de l’interrupteur
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté