Motion
BUS211
Embrayage à came - série BUS200 , 3.9362 po, 99.98 mm de diamètre total, capacité de couple 578 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159650
N° MFRBUS211
Prix684.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série BUS200 , 3.9362 po, 99.98 mm de diamètre total, capacité de couple 578 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159650
N° MFRBUS211
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
Prix684.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 po x 3/8 po x 1-1/4 po
  • Largeur extérieure
    1.2500 po;31.75 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9362 po, 99.98 mm
  • Diamètre total
    3.9362 po, 99.98 mm
  • Largeur totale
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    3.100 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation, dépassement
  • Glisser le couple
    0.210 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039689429
  • Course extérieure sur course à tr/min
    200 tr/min
  • Série
    BUS200
  • Capacité de couple
    578 pi-lb
  • CUP_NON
    097039689429

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BUS211