Motion
BR80HT-S80A-80

TSUBAKI (UST)
BR80HT-S80A-80

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 80 mm, capacité de couple de 3687.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159721
N° MFRBR80HT-S80A-80
Prix5,705.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BR80HT-S80A-80

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 80 mm, capacité de couple de 3687.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159721
N° MFRBR80HT-S80A-80
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
Prix5,705.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Taille de l’alésage
    3.1500 po, 80 mm
  • Largeur de course intérieure
    2.7560 po;70 mm
  • Alésage nominal du boîtier
    5.8270 po;148 mm
  • Largeur extérieure
    2.3620 po;60 mm
  • Poids
    26.400 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    097039687432
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3600 tr/min
  • Série
    BR-HT
  • Capacité de couple
    3687.8 pi-lb
  • CUP_NON
    097039687432

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BR80HT-S80A-80