Spécifications
Dimensions
- Hauteur16 po
- Longueur28.5000 po
- Poids0,66 lb
- Largeur18 po
Détails
- Type de pièce jointeTuyau de 3/4 po
- CouleurJaune
- Caractéristiques et avantages•Le matériau s’enroule complètement autour du tuyau pour capturer et contenir les pulvérisations, gouttes et condensation accumulée•La bâche non perméable est enduite de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations, UV et moisissure pour une longue durée de vie•La conception conique aide à canaliser le liquide vers le centre pour un meilleur drainage•Les attaches autoagrippantes facilitent et accélèrent l’installation et fixent l’inverseur en place•Accepte un raccord de tuyau standard de 3/4 po pour canaliser le liquide vers le drain de plancher ou le récipient de collecte (tuyau vendu séparément)• Besoin d’une taille ou d’une solution personnalisée? Composez simplement le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
- Débit3.33 gal/min
- Comprend(1) Ensemble de rechange de raccord de tuyau, (1) inverseur anti-fuites
- Méthode d’installationVelcro
- MatérielPVC, polyester
- Type de produitInverseurs de fuites
- FormeRectangle
Aperçu
- Le matériau s’enroule complètement autour du tuyau pour capturer et contenir les pulvérisations, les gouttes et la condensation accumulée
- La bâche non perméable est enduite de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations, aux rayons UV et à la moisissure pour une longue durée de vie
- La conception fuselée aide à canaliser le liquide vers le centre pour un meilleur drainage
- Les attaches autoagrippantes facilitent et accélèrent l’installation et fixent l’inverseur en place
- Accepte un raccord de tuyau standard de 3/4 po pour canaliser le liquide vers le drain de plancher ou le récipient de collecte (tuyau vendu séparément)
- Besoin d’une taille ou d’une solution personnalisée? Composez simplement le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.