Spécifications
Détails
- Matériau du contenantPolyéthylène
- Liquides absorbésAcide fluorhydrique, UN1H2/Y30/P
Aperçu
- Le contenant en polyéthylène léger comprend un EPI pour la protection contre les matériaux acides Verser le neutralisateur d’acide fluorhydrique PIG sur les déversements ou pulvériser dans l’air pour le contrôle de la vapeur Pour minimiser les risques, le liquide change de couleur au contact de l’acide et à nouveau lorsque la neutralisation est terminée Le liquide spécialement formulé transforme l’acide fluorhydrique dangereux en sels inorganiques et en eau Plus sûr à utiliser que les neutralisants de soude caustique, qui peuvent former un sous-produit toxique de gaz Utiliser les tampons de HazMat PIG pour le nettoyage final des déversements neutralisés Le contenu est organisé pour une réponse rapide et efficace Les sacs d’élimination temporaires avec attaches facilitent le nettoyage Pour plus d’informations sur les trousses personnalisées, il suffit d’appeler le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.