Motion
190TMHD-KFA
Appareil de chauffage portable Master avec câble - 190000 Btu, diesel, kérosène, air pulsé, zone de chauffage : 4750 pi²
N° D’ARTICLE MI07166450
N° MFR190TMHD-KFA
Prix745.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Appareil de chauffage portable Master avec câble - 190000 Btu, diesel, kérosène, air pulsé, zone de chauffage : 4750 pi²
N° D’ARTICLE MI07166450
N° MFR190TMHD-KFA
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
Prix745.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    58 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Thermostat
  • BTU
    190000 Btu
  • Couleur
    Jaune
  • Caractéristiques et avantages
    • Jauge de pression d’air calibrée intégrée • Thermostat intégré • Roues pneumatiques robustes • Affichage numérique de la température et diagnostics à DEL* • Moteur électrique scellé de qualité industrielle • Poignée de levage facile • Système d’arrêt de sécurité automatique • Interrupteur marche/arrêt • Certifié CSA • Jauge de carburant • Garantie d’un an
  • Capacité du réservoir de carburant
    13 gal (É.-U.)
  • Code d’harmonisation
    7322.90.0015
  • Type de transfert de chaleur
    Air forcé
  • Zone de chauffage
    4750 pi2
  • Source d’alimentation de chauffage
    Diesel, kérosène
  • Puissance
    1/4 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    657888111900
  • Débit d’air maximal
    630 pcm
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • CUP_NON
    657888111900
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
190TMHD-KFA 190K BTU KÉROSÈNE AIR FORCÉ
  • Manomètre d'air étalonné intégré
  • Thermostat intégré
  • Roues pneumatiques robustes
  • Affichage numérique de la température et diagnostics DEL*
  • Moteur électrique scellé de qualité industrielle
  • Poignée de levage facile
  • Système d’arrêt de sécurité automatique
  • Interrupteur marche/arrêt
  • Certifié CSA
  • Jauge de carburant
  • Garantie d’un an