Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- Longueur57 cm
- Épaisseur7 mil
Détails
- Détails supplémentairesUne adhérence exceptionnelle dans des conditions de travail humides ou sèches. Le nitrile extensible très résistant s’ajuste plus confortablement que les gants jetables traditionnels et offre un confort et une dextérité maximums.
- ApplicationUsage général, industriel
- MarqueAmbi-dex
- CouleurOrange
- DescriptionUne adhérence exceptionnelle dans des conditions de travail humides ou sèches. Le nitrile extensible très résistant s’ajuste plus confortablement que les gants jetables traditionnels et offre un confort et une dextérité maximum.Idéal pour la manipulation de pièces huileuses/humides dans les applications industrielles, sanitaires et automobiles.
- Mot-clé de descriptionGants jetables
- Qualité alimentaireOui
- GradeIndustriel
- Motif de priseDiamant
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- Numéro CUP du fabricant662909025449
- MatérielNitrile
- Quantité du colis100 par boîte
- Style en poudreSans poudre
- Types de produitsGants jetables
- Normes respectées21 CFR 177.2600
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON662909025449
Aperçu
- La prise texturée canalise l’huile et le savon loin des doigts, offrant une meilleure prise
- 100 % nitrile résistant à de nombreux produits chimiques utilisés dans les applications industrielles
- Une résistance accrue aux perforations surpasse les rasoirs jetables conventionnels, ce qui aide à réduire les déchets
- Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
- Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
- Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
- Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure