Motion
997KB/L
Gants résistants aux chocs - G ou taille 9, cuir de vache à grain supérieur, non homologués, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI07177382
N° MFR997KB/L
Prix30.30 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux chocs - G ou taille 9, cuir de vache à grain supérieur, non homologués, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI07177382
N° MFR997KB/L
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
Prix30.30 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    25.4 cm
  • Poids
    6.1688512 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la construction, le pétrole et le gaz, l’exploitation de machines, le travail des services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Utilisé dans la construction, le pétrole et le gaz, l’exploitation de machines, le travail des services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • EN388
    2132
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS EN CUIR DE VACHE 997KB/L AVEC FILÉ
  • La construction en cuir de vache fendu à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • La paume en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • L’arrière en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • L’arrière en cuir de vache fendu rend ce gant plus économique que la construction pleine fleur
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Jointure moulée en caoutchouc plastique (TPR) Thermo haute visibilité et protection dorsale pour une protection maximale
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort