Motion
KS993KOA/L
Gants de conducteur en cuir de chèvre à grains supérieurs avec finition Oil Armor et doublure Para-Aramid - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177394
N° MFRKS993KOA/L
Prix31.11 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de chèvre à grains supérieurs avec finition Oil Armor et doublure Para-Aramid - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177394
N° MFRKS993KOA/L
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
Prix31.11 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    40.64 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le tournevis en peau de chèvre résistant aux coupures Boss® Xtreme est idéal pour les travaux difficiles dans des conditions humides et graisseuses dans les applications industrielles. Dotés de nos finitions uniques Oil Armor et Aqua Armor® ajoutent une protection contre l’eau et les huiles. Ce sont des traitements permanents qui ne se lavent pas et qui durent toute la vie du gant. Associé à une doublure en para-aramide qui protège contre les risques de coupure et à un indice d’éclair EPI 4 ARC (43 cal/cm2), ce gant offre la solution ultime pour les applications à haut risque.
  • Application
    • Manipulation et déplacement de matériaux lourds • Opérations d’entretien et de réparation • Utilisation de machines et d’outils lourds
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Brun
  • Style revers
    Modèle à enfiler
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour les applications pétrolières et gazières. De plus, ce gant offre une protection contre les arcs électriques
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Matériau de la doublure
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    662909077806
  • Matériel
    Cuir
  • Fiche technique
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • Type de pouce
    Clé de voûte
  • CUP_NON
    662909077806

Aperçu

Description du fabricant
KS993KOA/L D’HUILE DE CHÈVRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
  • Cote ARC : ATPV 43 cal/cm2
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • La technologie Oil Armor s’applique après le bronzage et améliore la résistance à l’huile et à la saleté
  • La doublure Para-Aramid offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids et est intrinsèquement coupée et résistante à la chaleur
  • Cousue avec du Kevlar®, ajoutant force et résistance aux brûlures
  • La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures