Motion
997KBC/S
Gants de conducteur en cuir pleine fleur avec dos fendu en cuir de vache, pouce Keystone et TPR haute visibilité Impact - Doublure en coton
N° D’ARTICLE MI07177398
N° MFR997KBC/S
Prix36.31 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir pleine fleur avec dos fendu en cuir de vache, pouce Keystone et TPR haute visibilité Impact - Doublure en coton
N° D’ARTICLE MI07177398
N° MFR997KBC/S
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
Prix36.31 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    24.13 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans des applications telles que la construction pétrolière et gazière, le fonctionnement de machines, la maçonnerie, le travail du fer et de l’acier et d’autres applications.
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Utilisé dans des applications telles que la construction pétrolière et gazière, le fonctionnement de la machine, la maçonnerie, le fer et le travail de l’acier
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • EN388
    2132
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
PILOTE EN CUIR DE VACHE 997KBC/S AVEC DÉPORT
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur/divisé offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • La doublure en coton procure une isolation
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Dos et doigts moulés en caoutchouc plastique (TPR) Thermo haute visibilité pour une protection maximale