Motion
9405/TG
Gants de conducteur en cuir de vache fendu Ironcat® - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177446
N° MFR9405/XL
Prix12.30 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de vache fendu Ironcat® - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07177446
N° MFR9405/XL
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
Prix12.30 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    26.04 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    14.06 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la construction, l’exploitation de fonderie, l’exploitation de machines, le travail des services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Utilisé dans la construction, l’exploitation de fonderie, l’exploitation de machines, le travail des services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Numéro CUP du fabricant
    662909404671
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fendu
  • CUP_NON
    662909404671

Aperçu

Description du fabricant
PILOTES EN CUIR DE VACHE DIVISÉ 9405/XL (DOIT
  • La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir fendu est économique et a une texture visible
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort