Motion
6030/TG
Gants en cuir de cerf refendu de première qualité Ironcat® avec doublure en mousse de coton et coutures Kevlar®
N° D’ARTICLE MI07177604
N° MFR6030/XL
Prix40.35 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en cuir de cerf refendu de première qualité Ironcat® avec doublure en mousse de coton et coutures Kevlar®
N° D’ARTICLE MI07177604
N° MFR6030/XL
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
Prix40.35 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    35.05 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    4.49 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Or
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Mousse de coton
  • Numéro CUP du fabricant
    662909870872
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fendu
  • CUP_NON
    662909870872

Aperçu

Description du fabricant
6030/XL GRAIN SUPÉRIEUR ISOLÉ INVERSÉ
  • La construction en cuir de daim fendu offre dextérité et flexibilité
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • La doublure en mousse de coton sur le dos de la main offre aux soudeurs une protection supplémentaire contre la chaleur tout en absorbant l’humidité