Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1806
- Débit maximal tr/min5.83 tr/min
- Couple de sortie maximal788 po-lb à 5.83 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio300:1
- Facteur de service1.0
- Poids29 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=10/1|STYLE=R|FS=254TC|OD=7
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-18827
- Numéro CUP du fabricant662798987972
- Puissance d’entrée maximale0.143 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série1800
- CUP_NON662798987972
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton