Motion
2601 100/1 WR SORTIE UNIQUE

HUB CITY INC
2601 100/1 WR SINGLE OUTPUT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit et sortie unique 2601 100/1 WR - réduction double, 100:1 rapport, 2.62 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07184471
N° MFR2601 100/1 WR SINGLE OUTPUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
2601 100/1 WR SINGLE OUTPUT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit et sortie unique 2601 100/1 WR - réduction double, 100:1 rapport, 2.62 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07184471
N° MFR2601 100/1 WR SINGLE OUTPUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2601
  • Débit maximal tr/min
    17.50 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2428 po-lb à 17.5 tr/min de sortie
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT = 100/1|TYLE=S
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-24023
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798988511
  • Puissance d’entrée maximale
    1.090 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    2600
  • CUP_NON
    662798988511

Aperçu

Description du fabricant
SORTIE 100:1 0230-24023 2601 WR SNGL
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton®