Motion
CV40

NTN
CV40

Capuchon d'extrémité de roulement - Type de capuchon d'extrémité ouvert, matériau thermoplastique PBT
N° D’ARTICLE MI07186141
N° MFRCV40
Prix33.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CV40

Capuchon d'extrémité de roulement - Type de capuchon d'extrémité ouvert, matériau thermoplastique PBT
N° D’ARTICLE MI07186141
N° MFRCV40
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
Prix33.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    37 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1-1/2 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    1.4600 po, 37 mm

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520477486
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    Sentinel
  • CUP_NON
    3413520477486

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ DE COUVERCLE OUVERT EN PLASTIQUE CV40