Motion
HD76070 OLP
Dévidoir à usage intensif pour eau/air à basse pression - inclut un tuyau de 3/8 po x 70 pi, 300 psi, rouge, 1/2 NPT - entrée femelle
N° D’ARTICLE MI07186351
N° MFRHD76070 OLP
Prix897.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dévidoir à usage intensif pour eau/air à basse pression - inclut un tuyau de 3/8 po x 70 pi, 300 psi, rouge, 1/2 NPT - entrée femelle
N° D’ARTICLE MI07186351
N° MFRHD76070 OLP
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
Prix897.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    70 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.600 po
  • Hauteur totale
    20.250 po
  • Longueur totale
    19.750 po
  • Largeur totale
    7.000 po
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 70 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567017806
  • Température maximale
    150 °F
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    70 pi
  • CUP_NON
    699567017806

Aperçu

Description du fabricant
HD76070 OLP 3/8" DI 70' 300 PSI
  • Les nouveaux enrouleurs de flexible série HD70000 de Reelcraft sont conçus pour accueillir jusqu'à 100 pi de flexible de 3/8 po de diamètre intérieur ou 75 pi de flexible de 1/2 de diamètre intérieur
  • La conception de base robuste, la construction entièrement en acier et la finition en poudre cuite se combinent pour produire un produit robuste et résistant à la corrosion
  • Un mécanisme de verrouillage nouvellement redessiné offre une durée de vie plus longue des composants de verrouillage
  • Deux roulements à billes étanches produisent une rotation plus fluide de la bobine et un fonctionnement plus facile
  • Conception compacte
  • Les enrouleurs sont 25 % plus petits que nos enrouleurs robustes Series 80000
  • Rouleaux de guidage
  • La conception monobloc et les goupilles en acier inoxydable offrent une plus grande résistance et une facilité d’entretien
  • Facilité d’utilisation
  • Le moyeu en aluminium moulé sous pression de haute qualité et les deux roulements à billes étanches produisent une rotation plus fluide de la bobine et un fonctionnement plus facile
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion
  • Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté