Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon100 pi
- Profondeur globale19-3/4 po
- Hauteur totale20-1/4 po
- Largeur totale11-3/4 po
- Poids74 lb
- Jauge de fil12 AWG
- Taille du fil (AWG)12 AWG
Détails
- Couleur du cordonNoir
- Extrémité du cordonPrise simple
- Type de cordonSEOOW
- Courant20 A
- Mot-clé de descriptionExtrémité du cordon de sortie unique
- GradeService intensif
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurUtilisation à l’intérieur
- Numéro CUP du fabricant699567018124
- Ampères maximum20 A
- Configuration de la prise NemaNEMA 5-20R
- Nombre de conducteurs3
- Normes respectéesUL, CSA
- Plage de températureJusqu’à 125 °F
- CUP_NON699567018124
- Tension125 V
- Watts2500
Aperçu
- Conception compacte - Les enrouleurs sont 25 % plus petits que nos enrouleurs robustes de la série 80000 .
- Rouleaux de guidage - La conception monobloc et les goupilles en acier inoxydable offrent une plus grande résistance et une facilité d'entretien.
- Boîtier électrique entièrement en acier - Offre un couvercle de protection plus solide et plus durable des composants électriques.
- Homologué UL - Tous les modèles homologués UL à partir de 10 - 20 A