Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur13.0000 po, 330 mm
- Épaisseur11 mil, 0.28 mm
- Poids1.65 lb, 26.4 oz
Détails
- Détails supplémentairesNon doublé, prise texturée, manche droit, pouce droit, sans latex, conforme à la FDA
- ApplicationTransformation des aliments
- Matériau de revêtementNitrile
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurVert
- Style reversDroit
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de priseTexturé
- Sans latexOui
- Couleur du ligneurVert
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitNitrile
- Gamme de produitsNitri-Chem
- Type de protectionProduit chimique
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Normes respectéesFDA 21 CFR 177.2600
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceTexturé
- Style de pouceDroit
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire