Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA6
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA5
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementEnduit de palmier
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume en nitrile
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublureNon doublé
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP
- Numéro CUP du fabricant10045143576170
- MatérielNitrile
- CUP_NON45143576173
Aperçu
- Coque en PEHP/acier sans soudure de calibre 13 , sel et poivre
- Paume et doigts en bipolymère noir
- Confortable et facile à porter
- Bonne dextérité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation