Motion
567
567™ Scellant à filetage avec PTFE - 250 ml, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI07190894
N° MFR567
Prix103.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
567™ Scellant à filetage avec PTFE - 250 ml, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI07190894
N° MFR567

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix103.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    250 ml
  • Gravité spécifique
    1.15
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Eau potable, vapeur, PL et gaz naturel, réfrigérants, solvants, produits caustiques, acides dilués, huiles et carburant diesel
  • Plage de température d’application
    -65 degrés à 45 °F
  • Type de produit chimique
    Ester de méthacrylate
  • Couleur
    Blanc
  • Heure du présentoir
    30 min
  • Point d’éclair
    199.4 °F
  • Séchage complet
    24 heures
  • Plage de pression de gaz
    10,000 psi
  • Code d’harmonisation
    3506105000
  • Plage de pression du liquide
    10,000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    480 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Normes respectées
    Certifié NSF/ANSI-61
  • Force
    Faible
  • CUP_NON
    079340010390
  • Viscosité
    280,000-800,000 cP

Aperçu

Description du fabricant
SCELLANT POUR FILETAGE 2087069 250ML AVEC PTFE
  • Usage général
  • Faible résistance
  • Scellant liquide pour filets
  • Scellement des filets métalliques
  • Prévient les fuites dues au desserrement par vibration et à d’autres contraintes
  • Résistance à la température jusqu’à 480[DEG]F,
  • Résistance contrôlée pour un démontage facile
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Facile à appliquer
  • Durcit sur les métaux actifs ou inactifs
  • Lubrifie pour éviter l’adhérence sur les raccords en acier inoxydable
  • Approuvé NSF/ANSI 61
  • Homologué UL et ULC.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon