Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal45 mm
- Longueur totale2080 mm
- Poids12.77 lb
Détails
- Norme de mesureMétrique
- Température de fonctionnement-20°C/+120 °C
- Quantité du colis1
- Style de railTraverse en X
- SérieUES
Aperçu
- Plaqué zinc
- Offre une solution simple et économique pour un large éventail d’applications où la haute fréquence n’est pas requise
- Les dimensions globales compactes des canalisations internes protégées, la facilité d’assemblage et le bon rapport capacité/taille de charge font de ce produit un choix gagnant par rapport à d’autres solutions autonomes ou disponibles sur le marché
- Fabricant : Rollon Corporation (Timken)