Motion
DCS387B

DEWALT
DCS387B

Scie alternative compacte (outil seulement) - vitesse variable, longueur de course de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI07202688
N° MFRDCS387B
Prix186.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCS387B

Scie alternative compacte (outil seulement) - vitesse variable, longueur de course de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI07202688
N° MFRDCS387B
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
Prix186.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    14.5 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1-1/8 po
  • Poids de l’outil
    5.0 lb

Détails

  • Piles incluses
    Non compris
  • Série de batteries
    Max.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Nombre de lames
    0
  • CUP_NON
    885911363006
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
SCIE ALTERNATIVE COMPACTE DCS387B
  • Conception compacte et légère
  • Longueur totale de 14 po qui s’adapte entre les montants et permet à l’utilisateur de couper dans des espaces confinés
  • La pince de lame à 4 positions permet une coupe à ras et une polyvalence de position accrue avec des changements de lame sans outil
  • La longueur de course de 1-1/8 po offre une vitesse de coupe rapide
  • La gâchette à vitesse variable avec 0-2,900 spm permet de contrôler la lame pour des coupes de précision
  • La DEL lumineuse illumine les zones de travail sombres pour une meilleure visibilité
  • La semelle pivotante offre de la polyvalence lors de la coupe

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté