Motion
84955N
Ensemble de douilles - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI07202724
N° MFR84955N
Prix250.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI07202724
N° MFR84955N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix250.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    27 mm
  • Taille min.
    22 mm
  • Plage de tailles
    27.0 mm, 10.0 mm

Détails

  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Molybdène chromé
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    14
  • Nombre de points
    6
  • Type d’outil
    Profond; impact
  • CUP_NON
    099575049552
  • Garantie
    Standard à vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
84955N DOUILLES 1/2 MÉTRIQUES DE PROFONDEUR