Motion
ZP2V-A01-10
ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3
N° D’ARTICLE MI07203757
N° MFRZP2V-A01-10
Prix20.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3
N° D’ARTICLE MI07203757
N° MFRZP2V-A01-10
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
Prix20.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    1.0 mm
  • Poids global
    18 g
  • Poids
    18 g

Aperçu

Description du fabricant
ZP2V-A01-10 VANNE D’ÉCONOMIE D’ASPIRATEUR
  • Taille du filetage de connexion pour le tampon : M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Taille d'orifice fixe (mm) : 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • Plage de pression de service maximale (MPa) : 0 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : 5 à 60 (sans congélation)
  • Valeur nominale de filtration de l’élément (μm) : 40

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon