Motion
KT404820C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07206852
N° MFRKT404820C3
Prix38.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07206852
N° MFRKT404820C3
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
Prix38.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    48 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    31400 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT404820C3 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend adapté aux machines compactes robustes et aux systèmes de transmission d’énergie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT404820C3
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    48000 N

Aperçu

Description du fabricant
KT404820C3 PALIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté